| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158065 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005516000050010 EAN/GTIN: 4043952093627 |
| |
|
| | |
| DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.600 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 pa 4x10, din 551, din 551 polyamid, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |