Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 5 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 5 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400040005
EAN/GTIN:
     4043952094877
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3791*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.