Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 30 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 30 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400040030
EAN/GTIN:
     4043952094952
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4308*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.