Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x 12 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x 12 A 4 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400060012
EAN/GTIN:
     4043952095102
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4397*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.