Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M8x 10 14 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 10 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Gewindestift M 8 x 10 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530000080010
EAN/GTIN:
     4043952095676
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0483*
5 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0493*
1 Tag
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0393*
€ 0,0506*
6 Tage
2000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0381*
€ 0,0507*
Lager 1498
2000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,052*
€ 0,0663*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.