| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158312 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005537000050005 EAN/GTIN: 4043952097243 |
| |
|
| | |
| DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.700 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 553 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |