Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M5x 16 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M5x 16 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005537000050016
EAN/GTIN:
     4043952097298
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.700
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1505*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.