| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005539100050010 EAN/GTIN: 4043952097823 |
| |
|
| | |
| DIN 553 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Spitze und Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 553 | Werkstoff: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, iso 7434 m5x10, iso 7434 edelstahl, din 553 a1, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |