Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M5x 8 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze A 4
Gewindestift M 5 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005539400050008
EAN/GTIN:
     4043952098295
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.940
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,6198*
€ 0,78*
5 Tage
200
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5896*
€ 0,8058*
7 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,635*
€ 0,825*
3 Tage
270
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6461*
€ 0,8361*
Lager 1498
300
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,88*
€ 1,12*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.