Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005710100100120
EAN/GTIN:
     4043952105955
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 m10x120 blau verzinkt, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2599*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3199*
€ 0,38068
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.