Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantholzschraube DIN 571 7x 70 Stahl feuerverz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 7x 70 Stahl feuerverz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005710200070070
EAN/GTIN:
     4043952106693
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 7 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.020· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
70 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 feuerverzinkt, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1108*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.