| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158930 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005710200080050 EAN/GTIN: 4043952106778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.020· Normart: DIN 571 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sechskant-Holzschrauben | Schraubenlänge: | 50 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl 8 x 50, din 571, din 571 8x50, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |