Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 8x 50 A 2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 8 x 50 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 8 x 50 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719209080050
EAN/GTIN:
     4043952108154
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 50 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,335*
5 Tage
160
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2226*
€ 0,3359*
2 Tage
198
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2442*
€ 0,3542*
2 Tage
154
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2473*
€ 0,3573*
Lager 1498
220
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,512*
€ 0,732*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.