Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 150 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 10 x 150 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 10 x 150 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719400100150
EAN/GTIN:
     4043952108789
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5235*
€ 0,7256*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7425*
1 Tag
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5932*
€ 0,7632*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5769*
€ 0,7638*
Lager 1498
400
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,78*
€ 1,01*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.