Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 16x 150 A 4 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 16 x 150 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 16 x 150 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719400160150
EAN/GTIN:
     4043952109038
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,9706*
€ 3,9706*
4 Tage
24
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 22,728*
€ 31,891*
5 Tage
24
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,625*
€ 32,565*
1 Tag
23
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 25,548*
€ 33,218*
Lager 1498
33
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 34,40*
€ 44,23*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Box
ab 5 Boxen
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Box
ab 10 Boxen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Box
ab 50 Boxen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 34,40*
€ 40,936
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.