Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 16x 180 A 4 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 16 x 180 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 16 x 180 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719400160180
EAN/GTIN:
     4043952109052
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 180 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9189*
€ 6,4489*
4 Tage
14
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 37,946*
€ 52,29*
5 Tage
15
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 41,05*
€ 53,37*
6 Tage
21
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 44,786*
€ 53,378*
Lager 1498
20
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 71,60*
€ 71,60*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,60*
€ 85,20
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (€ 7,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.