Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M6x30 Mu Stahl 4.6 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M6x30 Mu Stahl 4.6 galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014100060030
EAN/GTIN:
     4043952114728
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00601.410· Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din601 blau verzinkt, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0456*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.