Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M8x16 Mu Stahl 4.6 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M8x16 Mu Stahl 4.6 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014100080016
EAN/GTIN:
     4043952114858
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 00601.410· Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, m8x16 din601, din 601 4.6, din 601, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.