Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M6x30 Mu Stahl 4.6 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M6x30 Mu Stahl 4.6 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014109060030
EAN/GTIN:
     4043952118580
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00601.410· Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din601 blau verzinkt, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0826*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.