Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M6x30 Mu Stahl 4.6 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M6x30 Mu Stahl 4.6 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034000060030
EAN/GTIN:
     4043952119525
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x30, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0576*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.