Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M16x300 Mu Stahl 4.6 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M16x300 Mu Stahl 4.6 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034000160300
EAN/GTIN:
     4043952120859
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube 16 x 300, din 603, din 603 m16, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.