Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M6x30 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M6x30 8.8 galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140060030
EAN/GTIN:
     4043952123379
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x30, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0679*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.