Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M8x140 8.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M8x140 8.8 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140080140
EAN/GTIN:
     4043952757147
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 140 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, m8x140 din603, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5635*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7235*
€ 0,86097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7135*
€ 0,84907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6835*
€ 0,81337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.