Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x35 8.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x35 8.8 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140100035
EAN/GTIN:
     4043952123614
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m10x35 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2432*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.