Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M16x140 8.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 16 x 140 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 galvanisch verzinkt
Flachrundschraube M 16 x 140 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140160140
EAN/GTIN:
     4043952757222
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,437*
€ 1,9755*
5 Tage
125
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5675*
€ 2,0175*
6 Tage
125
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,567*
€ 2,0733*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9713*
€ 2,4913*
Lager 1498
175
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,13*
€ 2,70*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.