Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x 110 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x 110 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039240100110
EAN/GTIN:
     4043952124666
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, din603 a2 m10, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,671*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.