Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M12x 45 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M12x 45 A 4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039440120045
EAN/GTIN:
     4043952125908
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.944
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6486*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8586*
€ 1,02173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8086*
€ 0,96223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7686*
€ 0,91463
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6486*
€ 0,77183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.