| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000160768 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 006098000100090 EAN/GTIN: 4043952128213 |
| |
|
| | |
| DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00609.800· Normart: DIN 609 Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen | Werkstoff: | 8,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, sechskant-passschraube din 609, din 609, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |