Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschraube DIN 787 20 M20x 160 8.8 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenschraube DIN 787 20 M20x 160 8.8 5 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007878002020160
EAN/GTIN:
     4043952140864
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 20 M 20 x 160 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00787.800· Normart: DIN 787· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
T-Nut:
20 mm
Länge:
160 mm
Gewinde:
20 mm
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, t-nutenschrauben m20, din 787, Reyher, Schrauben für T-Nuten, Spannelement, T-Nutenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.