Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M8x 1 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M8x 1 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009065000080100
EAN/GTIN:
     4043952142387
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m8x1
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.500· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.