Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M24x 1,5 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M24x 1,5 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009065000240150
EAN/GTIN:
     4043952142462
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.500· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5721*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7821*
€ 0,9307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7721*
€ 0,9188
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7421*
€ 0,8831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7121*
€ 0,8474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6921*
€ 0,8236
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.