Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M30x 1,5 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M30x 1,5 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009065000300150
EAN/GTIN:
     4043952142493
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.500· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.