Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M36x 2 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M36x 2 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009065000360200
EAN/GTIN:
     4043952142530
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din906 m36x2mm
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 2 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.500· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din906 m36, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.