Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M10x1 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M10x1 Stahl galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009065100100100
EAN/GTIN:
     4043952142660
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m10x1
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.510· Normart: DIN 906· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 906 m10, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1088*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.