Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M24x1,5 Stahl galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M24x1,5 Stahl galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009065100240150
EAN/GTIN:
     4043952760857
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m24x1,5
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.510· Normart: DIN 906· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 906 m24, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7264*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9964*
€ 1,18572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9864*
€ 1,17382
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9364*
€ 1,11432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9064*
€ 1,07862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.