Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M10x 1 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M10x 1 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009069400100100
EAN/GTIN:
     4043952142929
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m10x1
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.940· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 906 m, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3121*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.