Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt M30x 2 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt M30x 2 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009085000300200
EAN/GTIN:
     4043952143186
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m
DIN 908 Stahl zyl.Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant · m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: zyl.-Fein· Gruppencode: 00908.500· Normart: DIN 908· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.