Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt M30x1,5 Stahl galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt M30x1,5 Stahl galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009085100300150
EAN/GTIN:
     4043952143537
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m30x1,5 st
din 908 m
DIN 908 Stahl zyl.Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant · m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: zyl.-Fein· Gruppencode: 00908.510· Normart: DIN 908· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 908 m30x1,5, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.