Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schrauben-Sonderformen
>
Verschlussschraube
>
DIN 909
>
DIN 909 R
>
Artikel
Verschlußschraube DIN 909 Außen-6-kt R 3/4 Stahl 25 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000162088
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
009095040750000
EAN/GTIN:
4043952144077
Suchbegriffe:
DIN 909 R
Verschlussschrauben DIN 909 R
din 909 r
DIN 909 Stahl keg.-Rohr R Verschlussschrauben mit Außensechskant · mit kegeligem Rohrgewinde - Abmessung: R 3/4 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: R3/4Zoll· Form: keg.-Rohr R· Gruppencode: 00909.504· Normart: DIN 909· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Außensechskant, R = mit kegeligem Rohrgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
... >
Maschinenbedienteile- und Normelementzubehör
>
Verschlussschrauben
>
Verschlussschraube DIN 909 m.Außen-6-kant
Weitere Suchbegriffe:
Reyher
,
Verschlussschraube
,
Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen