Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 8 10.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 8 10.9 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000030008
EAN/GTIN:
     4043952145562
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0213*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.