Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x 170 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 170 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 170 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1498C-8000163689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000240170
EAN/GTIN:
     4043952159415
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12,9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 2,394*
€ 3,3805*
6 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 2,5367*
€ 3,4715*
5 Tage
120
5
€ 4,90*
ab € 2,5875*
€ 3,5775*
2 Tage
153
10
€ 4,95*
ab € 2,7095*
€ 3,7795*
Lager 1498
170
10
€ 5,45*
ab € 3,61*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.