Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x30 12.9 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x30 12.9 flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000163925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122010060030
EAN/GTIN:
     4051426717719
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 flZn/TL 480h Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.201
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6 x30 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1522*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.