Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x100 12.9 flZnnc 480h-L 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x100 12.9 flZnnc 480h-L 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000163991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122010160100
EAN/GTIN:
     4051426678058
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 flZn/TL 480h Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.201
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.