| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000164063 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009122050161100 EAN/GTIN: 4043952162484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.205 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew | Form: | Fein | Ø: | 16 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 12,9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 metrisch m16x1,5x100, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |