Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x30 8.8 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x30 8.8 flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000164290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009124530060030
EAN/GTIN:
     4043952793916
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.453
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0804*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.