Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x100 8.8 flZnnc 480h-L 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x100 8.8 flZnnc 480h-L 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000164357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009124530160100
EAN/GTIN:
     4043952794609
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.453
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.