Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 8 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 8 8.8 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000164491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128000030008
EAN/GTIN:
     4043952163894
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.