| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000165326 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009128050080020 EAN/GTIN: 4043952175057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.805 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew | Form: | Fein | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 8,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, innensechskantschraube din 912 metrisch m8x1x20, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |