Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt VG M8x 60 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt VG M8x 60 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000165377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128070080060
EAN/GTIN:
     4051426717269
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant · Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.807
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, VG = Vollgewinde (Gew.
Form:
VG
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5969*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7469*
€ 0,88881
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7369*
€ 0,87691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7169*
€ 0,85311
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.