Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x230 8.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x230 8.8 galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000165713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128100160230
EAN/GTIN:
     4043952178560
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 230 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.810
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, inbusschraube din 912 metrisch m16x230, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.